Ohýbače trubek
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
Instalatérské nářadí
Nářadí pro práci s trubkami
Ohýbače trubek
8F584465
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
Gedore 278700 Sada ručního ohýbacího nářadí pro 20-25mm trubky 180° 5dílná
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8F584465
Průměr trubky (mm)
25
Průměr trubky (mm)
['20.000', '25.000']
Elektrický pohon
Ne
Maximální úhel ohybu (°)
180
Model
278700
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr trubky (mm)
25
Průměr trubky (mm)
['20.000', '25.000']
Elektrický pohon
Ne
Maximální úhel ohybu (°)
180
Model
278700
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) o tloušťce stěny 1,5 - 2,5 mm, kompozitní trubky do 25 mm a také ohýbatelné nerezové trubky o tloušťce stěny 1,5 - 2,0 mm, K upnutí do svěráku, Se 3 hliníkovými ohýbacími formami pro trubky o Ø 20, 22, 25 mm, Modře smaltované, s černými plastovými rukojeťmi, Modře lakované, s černými plastovými rukojeťmi.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F584465
EAN
4017981278706
UBB
500642741242
UNSPSC
27112403
Výrobní číslo položky
1589865