Kladiva tlumící nárazy
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
Bourací kladiva
Plastová kladiva
Kladiva tlumící nárazy
4A218577
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
Gedore 248 H-60 Bezzávitové kladivo Polyamidová hlava Hickory násada 370mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4A218577
Design
Plastic hammer
Délka (mm)
370
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
60
Bez vazby
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Plastic hammer
Délka (mm)
370
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
60
Bez vazby
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Celková hmotnost (g)
1632
Materiál hlavy
Plast
Značka
Gedore
Model
248 H-60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A218577
EAN
4010883886888
UBB
500642296494
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8868820