Nedtrain Oud
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
Bourací kladiva
Plastová kladiva
Kladiva tlumící nárazy
7K099059
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
Gedore 248 F-35 Bezzávitové kladivo Polyamidová hlava Sklolaminát/Plastová násada 310mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7K099059
Design
Plastic hammer
Délka (mm)
310
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
35
Bez vazby
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Plastic hammer
Délka (mm)
310
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
35
Bez vazby
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Celková hmotnost (g)
730
Materiál hlavy
Plast
Značka
Gedore
Model
248 F-35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K099059
EAN
4010883886772
UBB
500642300270
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8867770