Kladiva tlumící nárazy
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
Bourací kladiva
Plastová kladiva
Kladiva tlumící nárazy
3E951988
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
Gedore 248 F-30 bezzávitové kladivo polyamidová hlava sklolaminát/plastová násada 305mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3E951988
Design
Plastic hammer
Délka (mm)
305
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
30
Bez vazby
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Plastic hammer
Délka (mm)
305
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
30
Bez vazby
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Celková hmotnost (g)
550
Materiál hlavy
Plast
Značka
Gedore
Model
248 F-30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hlavy z polyamidu odolné proti třískám, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E951988
EAN
4010883886765
UBB
500642300015
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8867690