text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore 227 E-4 Měkká palička s gumovou hlavou z jasanového dřeva 380mm

Objednací číslo 4X202452
Design Gumové kladivo
Délka (mm) 140
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 90
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 1200
Materiál hlavy Pryž

Specifikace

Design Gumové kladivo
Délka (mm) 140
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 90
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 1200
Materiál hlavy Pryž
Značka Gedore
HS kód 40170000
Model 227 E-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X202452
EAN 4010883882712
UBB 500642306889
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8827120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.