Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2N998591
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
Gedore 2163 TX T9 Torx šroubovák TX9 60mm čepel 3komponentní rukojeť 145mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2N998591
Izolace
Ano
Hmotnost
38
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
38
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2163 TX T9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N998591
EAN
4010886803400
UBB
500642614449
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6685750