text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T40 Torx šroubovák TX40 130mm čepel 3-komponentní rukojeť 240mm

Objednací číslo 8K952045
Izolace Ano
Hmotnost 126
Celková délka (mm) 240
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 126
Celková délka (mm) 240
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 130
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 2163 TX T40

Popis

Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K952045
EAN 4010886803479
UBB 500642615842
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6686560
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.