text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6B307035
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
Gedore 2163 TX T30 Torx šroubovák TX30 115mm čepel 3komponentní rukojeť 225mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6B307035
Izolace
Ano
Hmotnost
106
Celková délka (mm)
225
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
115
S otvorem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
106
Celková délka (mm)
225
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
115
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2163 TX T30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B307035
EAN
4010886803462
UBB
500642615685
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6686480