text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T27 Torx šroubovák TX27 115mm čepel 3komponentní rukojeť 215mm

Objednací číslo 0Y291877
Izolace Ano
Hmotnost 83
Celková délka (mm) 215
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 83
Celková délka (mm) 215
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 115
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82054000
Model 2163 TX T27

Popis

Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y291877
EAN 4010886803455
UBB 500642615438
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6686210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.