Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6V670387
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
Gedore 2163 TX T15 Šroubovák Torx TX15 80mm čepel 3-komponentní rukojeť 165mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6V670387
Izolace
Ano
Hmotnost
41
Celková délka (mm)
165
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
80
S otvorem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
41
Celková délka (mm)
165
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
80
S otvorem
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
80
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2163 TX T15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V670387
EAN
4010886803424
UBB
500642614852
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6685910