Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1Z510730
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
Gedore 2163 TX T10 Torx šroubovák TX10 80mm čepel 3-komponentní rukojeť 165mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Z510730
Izolace
Ano
Hmotnost
39
Celková délka (mm)
165
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
39
Celková délka (mm)
165
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
80
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2163 TX T10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z510730
EAN
4010886803417
UBB
500642614696
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6685830