Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
8R635446
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
Gedore 2163 TX 8IP Šroubovák Torx Plus IP8 60mm čepel 3komponentní rukojeť 145mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8R635446
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
S otvorem
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2163 TX 8IP
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené molybden-vanadové oceli GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R635446
EAN
4010886938270
UBB
500642573017
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824310