text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 7IP Torx Plus Šroubovák IP7 60mm Čepel 3komponentní rukojeť 145mm

Artikelnummer 1L534000
Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 145
Velikost (TX) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne

Spezifikationen

Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 145
Velikost (TX) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
S otvorem Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Otočný uzávěr Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82054000
Model 2163 TX 7IP

Beschreibung

Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené molybden-vanadové oceli GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artikelnummern

Artikelnummer 1L534000
EAN 4010886938263
UBB 500642572852
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824302
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.