Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2U341370
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
Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus Šroubovák IP40 130mm Čepel 3komponentní rukojeť 240mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2U341370
Izolace
Ano
Hmotnost
140
Celková délka (mm)
240
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
140
Celková délka (mm)
240
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
130
S otvorem
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2163 TX 40IP
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené molybden-vanadové oceli GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U341370
EAN
4010886938355
UBB
500642574676
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824418