Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
7Y059831
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
Gedore 2163 KTX T25 Torx šroubovák T25 100mm čepel 3komponentní rukojeť 200mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7Y059831
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
200
Velikost (TX)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
200
Velikost (TX)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2163 KTX T25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Pracovní úhel cca 25° v každém směru, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Y059831
EAN
4010886938218
UBB
500642621451
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824256