Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1R951262
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
Gedore 2163 KTX T10 Torx šroubovák T10 80mm čepel 3komponentní rukojeť 165mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1R951262
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
165
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
165
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
80
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
2163 KTX T10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Pracovní úhel cca 25° v každém směru, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R951262
EAN
4010886938188
UBB
500642620875
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824213