Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1E536345
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
Gedore 2161 Šroubovák Pozidriv krátký PZ1 25mm čepel 3komponentní rukojeť 80mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1E536345
Délka čepele (mm)
Šroubový systém
Pozidriv PZ
Izolace
Ano
Velikost
1
Hmotnost
32
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
25
Šroubový systém
Pozidriv PZ
Izolace
Ano
Velikost
1
Hmotnost
32
Celková délka (mm)
81
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2161
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro stísněné prostory, 3komponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E536345
EAN
4010886816271
UBB
500642609829
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1550608