Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9X609684
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
Gedore 2160SK křížový šroubovák s úderovou čepičkou PH4 200mm čepel 3komponentní rukojeť 325mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9X609684
Délka čepele (mm)
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
4
Hmotnost
292
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
200
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
4
Hmotnost
292
Celková délka (mm)
320
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2160SK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s úderníkem, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně lícující spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Šestihranná čepel s přídavným šestihranným šroubem, Čepel z kalené molybden-vanadiové oceli GEDORE, Čepel z kalené molybden-vanadiové oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X609684
EAN
4010886857298
UBB
500642608672
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1845322