text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 křížový šroubovák PH1 100mm čepel 3komponentní rukojeť 200mm

Referência 4G348115
Délka čepele (mm)
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 100

Especificações

Délka čepele (mm) 100
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 100
Celková délka (mm) 200
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 2160

Descrição

Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel velikosti 3 a 4 se šestihranným šroubením, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * není standardizováno.

Números do artigo

Referência 4G348115
EAN 4010886938065
UBB 500642605603
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.