text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Šroubovák Pozidriv PZ4 200mm Čepel 3komponentní rukojeť 320mm

Objednací číslo 0Q939987
Délka čepele (mm)
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 4
Hmotnost 273

Specifikace

Délka čepele (mm) 200
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 4
Hmotnost 273
Celková délka (mm) 320
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 2160

Popis

Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel velikosti 3 a 4 se šestihranným šroubením, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * není standardizováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q939987
EAN 4010886803295
UBB 500642607849
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6684350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.