Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2R330573
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
Gedore 2160 Šroubovák Pozidriv PZ2 300mm Čepel 3-komponentní rukojeť 410mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2R330573
Délka čepele (mm)
Šroubový systém
Pozidriv PZ
Izolace
Ano
Velikost
2
Hmotnost
140
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
300
Šroubový systém
Pozidriv PZ
Izolace
Ano
Velikost
2
Hmotnost
140
Celková délka (mm)
410
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2160
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel velikosti 3 a 4 se šestihranným šroubením, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * není standardizováno.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R330573
EAN
4010886938096
UBB
500642591662
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824094