text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 Šroubovák s drážkou 1,2 x 7 mm 125mm Čepel 3komponentní rukojeť 230mm

Objednací číslo 7Q000081
Izolace Ano
Hmotnost 229
Celková délka (mm) 230
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 229
Celková délka (mm) 230
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 7
Model s nízkou jiskrou Ano
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 10
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ano
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ano
Značka Gedore
Model 2154SK 7

Popis

Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s úderníkem, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Šestihranná čepel s přídavným šestihranným šroubem, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, * Délka není standardizovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2824116
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.