Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2O800971
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
Gedore 2154SK 5,5 Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 100 mm Čepel 3komponentní rukojeť 205 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2O800971
Izolace
Ano
Hmotnost
116
Celková délka (mm)
205
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
116
Celková délka (mm)
205
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.5
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Gedore
Model
2154SK 5,5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O800971
EAN
4010886857205
UBB
500642603053
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1845225