Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0W634234
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
Gedore 2154SK 14 Šroubovák s drážkou 2,5 x 14 mm 250 mm Čepel 3komponentní rukojeť 370 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0W634234
Izolace
Ano
Hmotnost
432
Celková délka (mm)
370
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
250
Šířka čepele (mm)
14
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
432
Celková délka (mm)
370
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
250
Šířka čepele (mm)
14
Tloušťka čepele (mm)
2.5
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
16
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
2154SK 14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W634234
EAN
4010886857250
UBB
500642604879
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1845284