Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6R247056
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
Gedore 2154SK 12 Šroubovák s drážkou 2 x 12 mm 200mm Čepel 3komponentní rukojeť 320mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6R247056
Izolace
Ano
Hmotnost
315
Celková délka (mm)
320
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
315
Celková délka (mm)
320
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
12
Tloušťka čepele (mm)
2
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
16
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Gedore
Model
2154SK 12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6R247056
EAN
4010886857243
UBB
500642604465
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1845276