text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 8 Šroubovák s drážkou 1,2 x 8 mm 25mm Čepel 3-komponentní rukojeť 81mm

Numero articolo 1Z862399
Izolace Ano
Hmotnost 51
Celková délka (mm) 81
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifiche

Izolace Ano
Hmotnost 51
Celková délka (mm) 81
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 8
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Model 2153 8

Descrizione

Pro stísněné prostory, 3komponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z862399
EAN 4010886815328
UBB 500642602485
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1531190
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.