text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 6,5 Šroubovák s drážkou 1,2 x 6,5 mm 25mm Čepel 3-komponentní rukojeť 81mm

Objednací číslo 0E691850
Izolace Ano
Hmotnost 45
Celková délka (mm) 80
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 45
Celková délka (mm) 80
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 6.5
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Model 2153 6,5

Popis

Pro stísněné prostory, 3komponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E691850
EAN 4010886815311
UBB 500642602220
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1531182
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.