text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 4 Šroubovák s drážkou 0,8 x 4 mm 25mm Čepel s třísložkovou rukojetí 81mm

Objednací číslo 8B357946
Izolace Ano
Hmotnost 38
Celková délka (mm) 80
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 38
Celková délka (mm) 80
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 4
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Model 2153 4

Popis

Pro stísněné prostory, 3komponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B357946
EAN 4010886815304
UBB 500642601800
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1531174
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.