Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 Šroubovák s drážkou 1,6 x 8 mm 175 mm Čepel 3komponentní rukojeť 295 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9Y656178
Izolace
Ano
Hmotnost
222
Celková délka (mm)
295
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
222
Celková délka (mm)
295
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Model s nízkou jiskrou
Ano
Průměr čepele (mm)
7
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
GEDORE
Model
2150 8-175
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN ISO 2380-2, ostří podle DIN ISO 2380-1, tvar A, 3komponentní rukojeti Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený kloub rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822660