Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Šroubovák s drážkou 1,2 x 6,5 mm 200 mm Čepel 3komponentní rukojeť 310 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5G578295
Izolace
Ano
Hmotnost
152
Celková délka (mm)
310
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
152
Celková délka (mm)
310
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Průměr čepele (mm)
6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ano
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
2150 6,5-200
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * Délka není standardizována, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6680870