text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
8T630478
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
Gedore 2150 6,5 Šroubovák s drážkou 1,2 x 6,5 mm 150 mm Čepel 3komponentní rukojeť 260 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8T630478
Izolace
Ne
Hmotnost
128
Celková délka (mm)
260
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
128
Celková délka (mm)
260
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Průměr čepele (mm)
6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ano
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
2150 6,5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T630478
EAN
4010886806746
UBB
500642598022
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6679510