Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 125mm Čepel 3komponentní rukojeť 225mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5R066842
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
225
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
225
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
5.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Průměr čepele (mm)
4
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
2150 5,5-125
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * Délka není standardizována, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822784