text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5 Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 100 mm Čepel 3komponentní rukojeť 200 mm

Objednací číslo 8N131436
Izolace Ano
Hmotnost 93
Celková délka (mm) 200
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 5.5

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 93
Celková délka (mm) 200
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ano
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Model 2150 5,5

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N131436
EAN 4010886806722
UBB 500642597867
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6679430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.