text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4 Šroubovák s drážkou 0,8 x 4 mm 100 mm Čepel 3komponentní rukojeť 185 mm

Objednací číslo 1K374899
Izolace Ano
Hmotnost 61
Celková délka (mm) 185
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 61
Celková délka (mm) 185
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ano
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka GEDORE
Model 2150 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K374899
EAN 4010886806715
UBB 500642597453
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6679350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.