Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0Z455751
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
Gedore 2150 3-150 Šroubovák s drážkou 0,5 x 3 mm 150mm Čepel 3komponentní rukojeť 235mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Z455751
Izolace
Ano
Hmotnost
44
Celková délka (mm)
235
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
44
Celková délka (mm)
235
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ano
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
2150 3-150
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * Délka není standardizována, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z455751
EAN
4010886806708
UBB
500642599681
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6680280