text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3 Šroubovák s drážkou 0,5 x 3mm 80mm Čepel 3komponentní rukojeť 165mm

Objednací číslo 7K026069
Izolace Ano
Hmotnost 30
Celková délka (mm) 165
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 3

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 30
Celková délka (mm) 165
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ano
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82054000
Model 2150 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K026069
EAN 4010886806692
UBB 500642597032
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6679270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.