text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-200 Šroubovák s drážkou 0,6 x 3,5 mm 200 mm Čepel 3komponentní rukojeť 285 mm

Objednací číslo 2K360826
Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 285
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 285
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 3.5
Model s nízkou jiskrou Ano
Průměr čepele (mm) 3.5
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Model 2150 3,5-200

Popis

Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * Délka není standardizována, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K360826
EAN 4010886937952
UBB 500642600240
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2822741
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.