Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5C813436
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
Gedore 2150 3,5 Šroubovák s drážkou 0,6 x 3,5 mm 75mm Čepel 3komponentní rukojeť 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5C813436
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
160
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
160
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
3.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Průměr čepele (mm)
3.5
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Model
2150 3,5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN ISO 2380-2, břit podle DIN ISO 2380-1 tvaru A, 3komponentní rukojeti Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822644