Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2B011994
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
Gedore 2150 3,5-125 Šroubovák s drážkou 0,6 x 3,5 mm 125mm Čepel 3komponentní rukojeť 210mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2B011994
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
210
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
210
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
3.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
3.5
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
2150 3,5-125
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, * Délka není standardizována, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B011994
EAN
4010886937945
UBB
500642600083
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822733