Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9P133279
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
Gedore 2150 12-250 Šroubovák s drážkou 2 x 12 mm 250mm Čepel 3komponentní rukojeť 370mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9P133279
Izolace
Ano
Hmotnost
222
Celková délka (mm)
370
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
250
Šířka čepele (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
222
Celková délka (mm)
370
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
250
Šířka čepele (mm)
12
Model s nízkou jiskrou
Ano
Průměr čepele (mm)
9
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
2150 12-250
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P133279
EAN
4010886937891
UBB
500642599012
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822687