text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12 Šroubovák s drážkou 2 x 12 mm 200 mm Čepel 3komponentní rukojeť 320 mm

Objednací číslo 6O945913
Izolace Ano
Hmotnost 257
Celková délka (mm) 320
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 12

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 257
Celková délka (mm) 320
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 12
Tloušťka čepele (mm) 2
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ano
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82054000
Model 2150 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O945913
EAN 4010886806685
UBB 500642598857
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6679940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.