Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4Q675496
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
Gedore 2150 10 Šroubovák s drážkou 1,6 x 10 mm 200mm Čepel 3komponentní rukojeť 320mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4Q675496
Izolace
Ano
Hmotnost
203
Celková délka (mm)
320
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
203
Celková délka (mm)
320
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Průměr čepele (mm)
8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ano
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
2150 10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN ISO 2380-2, ostří podle DIN ISO 2380-1, tvar A, 3komponentní rukojeti Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený kloub rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Q675496
EAN
4010886806661
UBB
500642598691
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6679860