Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
0W534767
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
Gedore 2142 Torx šroubovák T6 125mm čepel 2komponentní rukojeť 152mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0W534767
Izolace
Ano
Hmotnost
81
Celková délka (mm)
152
Velikost (TX)
6
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
81
Celková délka (mm)
152
Velikost (TX)
6
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
125
S otvorem
Ne
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82054000
Model
2142
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel, čepel chromovaná, hrot gun-metal finish, chrom-vanadiová ocel, čepel chromovaná, hrot leštěný
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W534767
EAN
4010886933114
UBB
500642584402
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
2511622