Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
8U758661
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
Gedore 2142 Torx šroubovák T45 175mm čepel 2komponentní rukojeť 213mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8U758661
Izolace
Ano
Hmotnost
160
Celková délka (mm)
213
Velikost (TX)
45
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
160
Celková délka (mm)
213
Velikost (TX)
45
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
175
S otvorem
Ne
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
2142
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel, čepel chromovaná, hrot s povrchovou úpravou gun-metal, chrom-vanadiová ocel, čepel chromovaná, hrot leštěný
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U758661
EAN
4010886933220
UBB
500642586639
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
2521636