text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 2142 T 3 Šestihranný klíč 3 mm Chrom-vanadová ocel 2komponentní T-rukojeť 152 mm

Objednací číslo 8Y647430
Celková délka (mm)
Design T-handle
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
S kulovou hlavou Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 152
Design T-handle
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 2142 T 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y647430
EAN 4010886932902
UBB 500642581689
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 2647273
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.