Vozíky na nářadí
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
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Vozík na nářadí se 7 zásuvkami 1000kg ocel černá/modrá 605 x 865 x 1020mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1K836470
Šířka
875
Výška
985
Hloubka
606
Počet zásuvek
7
S brzdou
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
875
Výška
985
Hloubka
606
Počet zásuvek
7
S brzdou
Ano
Se zásuvkami
Ano
Značka
Gedore
Model
2005 0511 E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rozměry: V 985 x Š 775 x H 475 mm, Pracovní plošina z ABS, se 3 přihrádkami na drobné díly, S rukojetí pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí, Ochrana proti patám a nárazu pro vaši bezpečnost, Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání práškovou barvou, GEDORE modrá, Zásuvky: Jednotlivé blokování lze otevřít vždy jen jednu zásuvku, Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Široké zásuvky (š 640 x d 400 mm) plně výsuvné, vyjímatelné, Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Široké zásuvky (š 640 x d 400 mm) plně výsuvné, vyjímatelné, Každá zásuvka s bezpečnostním zámkem, ovládání jednou rukou, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými příčkami (lze objednat individuálně), Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní zásuvka pro vysoké zatížení 60 kg, Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, GEDORE High-performance chassis: 2 vysoce výkonná kola na válečkových ložiscích (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kola na kuličkových ložiscích (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, lichoběžníková konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, příslušenství: Délkové (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (lze objednat samostatně), Volitelné příslušenství: Délkové (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (lze objednat samostatně): Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT), Volitelně lze rozšířit o komody na nářadí GEDORE, zadní panely a držáky nářadí, Další kombinace zásuvek na vyžádání, Speciální barvy a provedení na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
2827379