Vozíky na nářadí
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
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí
2O010945
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
Gedore 2004 0511 Vozík na nářadí se 7 zásuvkami 1000kg ocel černý/modrý 605 x 865 x 1020mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2O010945
Šířka
875
Výška
985
Hloubka
606
Počet zásuvek
7
S brzdou
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
875
Výška
985
Hloubka
606
Počet zásuvek
7
S brzdou
Ano
Se zásuvkami
Ano
Značka
Gedore
Model
2004 0511
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rozměry: V 985 x Š 775 x H 475 mm, Pracovní plošina z ABS, se 3 přihrádkami na drobné díly, Úložný prostor s perforovaným plechem (europerforace 10 x 38 mm), dvě vyjímatelné zásuvky na drobné díly a dvířka na straně s rukojetí, S rukojetí pro snadné tlačení, vytahování a otáčení, Přední strana s europerforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí, Ochrana proti patám a nárazu pro vaši bezpečnost, Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání práškovou barvou, GEDORE modrá, Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Široké zásuvky (š. 480 x hl. 400 mm) plně výsuvné, vyjímatelné, Široké zásuvky (š. 480 x hl. 400 mm) plně výsuvné, vyjímatelné, Každá zásuvka a úložný prostor s bezpečnostním zámkem, ovládání jednou rukou, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými příčkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg (ne pro č. 2004 1000), Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, Vysoce výkonný podvozek GEDORE: Celková nosnost 1000 kg staticky (750 kg dynamicky), 2 vysoce výkonná kolečka GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kolečka GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, Konstrukce náprav GEDORE zajišťuje i při maximálním zatížení: lichoběžníková konstrukce nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a stabilitu směru i při maximálním zatížení, podélné (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (lze objednat samostatně), volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Volitelně lze rozšířit o komody na nářadí GEDORE, zadní panely a držáky nářadí, Lze doplnit zadní panel R 1504 XL-L, Další kombinace zásuvek na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O010945
EAN
4010886836484
UBB
500642900053
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
1640739