Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
1B355756
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
Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1B355756
Izolace
Ne
Výška
48
Hmotnost
1310
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
405
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
48
Hmotnost
1310
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
405
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
7.5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Integrované odblokování
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ano
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Type
Telescopic Reversible Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nastavitelný od 400 do 600 mm v 8 stupních, Se zapuštěnou výměnnou pákou, Uvolnění tlačítkem, Úhel návratu 7,5 stupně, Protiskluzová dvousložková rukojeť, Zamyká se ve střední poloze: Při překlopení páky se automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličková aretace, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, kovaná za tepla, kovaná za tepla
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B355756
EAN
4010886950371
UBB
500674206742
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3041859