text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 183 10 JC Kleště klíč 52mm šířka čelistí dvousložková rukojeť ocel chromovaná 10“

Objednací číslo 1A843226
Izolace Ne
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 52
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 52
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model 183 10 JC

Popis

Jeden nástroj, který funguje jako klíč a kleště, DIN ISO 5743, Může nahradit dvě kompletní sady otevřených klíčů, metrické a palcové, úchopová velikost 0 - 52 mm/0 - 2", Pečlivá montáž šroubových spojů s choulostivými povrchy (např. chromované kování), nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, ideální pro ohýbání, přidržování, lisování a uchopování široké škály obrobků, polohování bez vůle a bez rizika poškození hran, posuvný mechanismus a paralelní čelisti pro rychlé a snadné nastavení, prakticky bezstupňové, bezpečné zajištění nastavení při volbě velikosti otvoru, posuvný mechanismus lze aktivovat téměř z libovolného nastavení, lze použít jako "ráčnový klíč" rychlé a snadné utahování a povolování šestihranných šroubů a matic, vysoký převodový poměr (>1: 10) pro vysokou přítlačnou a upínací sílu proti čelistem, Vyrobeno ze speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE pro nejvyšší zatížení, Lze použít jako výkonný svěrák na cestách, Optimální ergonomické nastavení polohy ruky podle velikosti otvoru čelistí nebo klíče, Volitelně jsou k dispozici ochranné čelisti

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A843226
EAN 4010886951552
UBB 500702673517
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3066061
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.