Šroubováky elektronické
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky elektronické
3D263081
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
Gedore 164 IN Šroubovák s vnitřním šestihranem 0,7 mm 60mm Čepel 2komponentní rukojeť 155mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3D263081
Izolace
Ano
Šířka klíče (mm)
0.7
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Šířka klíče (mm)
0.7
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
Průměr čepele (mm)
2.5
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
164 IN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hrot dodatečně potažený pro nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi, 2komponentní rukojeť v ergonomickém provedení, Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem, Barevné označení typu pohonu, Barevné označení typu pohonu
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D263081
EAN
4010886857663
UBB
500642568819
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1845063